3VA9387-0TB10 シーメンス コネクタ Sentron SIEMENS 69766070

シーメンス コネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69766070品番3VA9387-0TB10
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット

仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383アズワン品番65-8059-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする