シーメンス 端子カバー SIRIUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69766666 品番3RT1956-4EA4
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

バスバー接続用の Siemens Terminal カバーは、コンタクタアセンブリとスターデルタスタート用のコンタクタアセンブリ、及びサイズ S6 のコンタクタ用です。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SIRIUS●コード番号:216-4370 アズワン品番65-8055-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする