ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電源(制御機器)
ワゴジャパンの 電源コード/コンセント(FA)
ワゴジャパンの 電源コード(ACコード)
シグナルコンディショナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69767628
品番
857-569
参考基準価格(税別)
¥97,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
仕様
●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045
アズワン品番
65-8078-04