シャフト 029799 AE +9MM -T0 AE 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69767689 品番029799 AE(+9MM)-T0
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃ アクスルシャフト付き

仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4425 アズワン品番65-7806-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする