BOURNS
BOURNSの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
BOURNSの デジタルパネルメータ
シャント プレート 5 %
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69767734
品番
CSM2F-8518-L100J01
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %●コード番号:205-9742
アズワン品番
65-7305-46