60910313421 ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 3極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69767777

ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 3極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69767777品番60910313421
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:3●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9229アズワン品番65-7485-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする