曜日別特売
NE555P シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments 69768486

NE555P シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments 69768486
NE555P シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments 69768486

シングル高精度タイマー IC 555

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69768486品番NE555P
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

タイマー用ICの標準品"555"です。
コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。
正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。
電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。

仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする