SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー
スィーベルレギュレーター1/4×1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69768504
品番
600-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。
ダイヤルでエアー量の調節ができます。
エアー流量調整用。
ホースのねじれ防止に。
仕様
●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828
アズワン品番
67-2350-64