WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 25mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69770830
品番
971250244
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:25mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2891
アズワン品番
65-7919-85