WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 9mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69770839
品番
970090154
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2899
アズワン品番
65-7917-60