スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 16mm 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69771085 品番971160474
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M4 内部ねじ、オス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =16 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:16mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2894 アズワン品番65-7917-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする