WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 8mm 1箱 1500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
注文コード
69771110
品番
971080471
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2974
アズワン品番
65-7919-64