曜日別特売
971200581 スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK 69771128

スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード69771128品番971200581
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2988アズワン品番65-7918-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする