WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 10mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69771146
品番
970100611
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:10mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3085
アズワン品番
65-7917-57