山洋電気
山洋電気の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
山洋電気の インバータ
山洋電気の インバータ本体
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 2.5 Nm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69771225
品番
SM2564C60B41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:2.5 Nm●コード番号:234-2769
アズワン品番
65-7269-18