※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
190
注文コード
69772484
品番
CY3B10-190-XC24
参考基準価格(税別)
¥18,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
351
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
190
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) M ねじ
仕様
オーダーメイド仕様:(XC24) 磁気シールド板付、ストロークオプション:製作可能ストローク