CYP15-300-Y7NWVL CYP - クリーンロッドレスシリンダ SMC 69788313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CYP - クリーンロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)300仕様オートスイッチ:Y7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード69788313品番CYP15-300-Y7NWVL
参考基準価格(税別)¥129,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様オートスイッチ:Y7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管ポート位置(-) a:作動方向 右 b:作動方向 左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする