※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CYP - クリーンロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
400
仕様
オートスイッチ:Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
69788365
品番
CYP15-400R-Z73
参考基準価格(税別)
¥134,530
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ:Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管ポート位置
(R) e:作動方向 右 f:作動方向 左