※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン
管接続口径(03) 3/8
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(002) 2μm、エレメントパッキン材質:(T) フッ素樹脂、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69789126
品番FGDCA-03-B002T-B
参考基準価格(税別)¥27,230
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る