※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン 管接続口径(03) 3/8 仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付 注文コード69789135 品番FGDCA-03-B005V-BX77
参考基準価格(税別)¥34,210 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・管接続口径・仕様326種類から選べます 他の種類を見る
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付 材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン 管接続口径(03) 3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする