※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(03) 3/8仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(M) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS304/エポキシ、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付注文コード69789223品番FGDCA-03-M005N-BX78
参考基準価格(税別)¥68,240販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます他の種類を見る