※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン 管接続口径(03) 3/8 仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付 注文コード69789309 品番FGDCA-03-T010-BX78
参考基準価格(税別)¥25,220 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・管接続口径・仕様326種類から選べます 他の種類を見る
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付 材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン 管接続口径(03) 3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする