曜日別特売
FGDCA-04-B010N-BX78 FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMC 69789336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(04) 1/2仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付注文コード69789336品番FGDCA-04-B010N-BX78
参考基準価格(税別)¥36,780販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(04) 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする