※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン 管接続口径(04) 1/2 仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(G) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:グラスファイバ、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード69789397 品番FGDCA-04-G001
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・管接続口径・仕様326種類から選べます 他の種類を見る
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(G) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:グラスファイバ、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし 材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン 管接続口径(04) 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする