※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン
管接続口径(04) 1/2
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(M) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS304/エポキシ、公称ろ過精度:(105) 105μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM、アクセサリ:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69789467
品番FGDCA-04-M105V
参考基準価格(税別)¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る