※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(04) 1/2仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(P) エレメント種類:ペーパ,材質:コットン、公称ろ過精度:(020) 20μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69789476品番FGDCA-04-P020V-B
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます他の種類を見る