※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン
管接続口径(04) 1/2
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(S) エレメント種類:焼結金属,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:(A) ノンアスベスト、アクセサリ:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69789485
品番FGDCA-04-S001A
参考基準価格(税別)¥37,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る