※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン
管接続口径(04) 1/2
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(020) 20μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付
注文コード69789607
品番FGDCA-04-T020-BX78
参考基準価格(税別)¥25,050
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る