※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FGF - バッグフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(L) 容器材質: ステンレス鋼,シール材質: FKM
仕様
公称ろ過精度:(100) 100μm、オーダーメイド仕様:(-) なし、エレメントサイズ:(B) o190 x L770
圧力計
(-) 圧力計なし (プラグ付)
注文コード
69793877
品番
FGFL1B-20-E100B-L
参考基準価格(税別)
¥212,490
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・圧力計
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称ろ過精度:(100) 100μm、オーダーメイド仕様:(-) なし、エレメントサイズ:(B) o190 x L770
オプション
(L) 基礎ボルト (3本)
材質
(L) 容器材質: ステンレス鋼,シール材質: FKM
圧力計
(-) 圧力計なし (プラグ付)