※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250 x 2)、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(002) 2μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR
オプション(-) なし(プラグ付)
注文コード69794069
品番FGGLB-20-B002NA
参考基準価格(税別)¥371,380
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
この商品は材質・仕様・オプションが52種類から選べます
他の種類を見る