※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250 x 2)、エレメント分類:(L) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS316、公称ろ過精度:(020) 20μm、エレメントパッキン材質:(T) フッ素樹脂
注文コード69794096
品番FGGLB-20-L020TA
参考基準価格(税別)¥945,560
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)