※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250 x 2)、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ,材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:-
注文コード69794157
品番FGGLB-20-T005A-G1
参考基準価格(税別)¥235,270
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)