※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様エレメント長さ:(D) L1000 (L250 x 4)、エレメント分類:(L) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS316、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM
注文コード69794288
品番FGGLD-20-L010VA-G2
参考基準価格(税別)¥1,960,420
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)