※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様エレメント長さ:(D) L1000 (L250 x 4)、エレメント分類:(S) エレメント種類:焼結金属,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:(T) フッ素樹脂
オプション(G2) G46-10-02X3 (接液部SUS)
注文コード69794306
品番FGGLD-20-S010TA-G2
参考基準価格(税別)¥774,350
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
この商品は材質・仕様・オプションが52種類から選べます
他の種類を見る