※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様エレメント長さ:(D) L1000 (L250 x 4)、エレメント分類:(S) エレメント種類:焼結金属,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(020) 20μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM
注文コード69794315
品番FGGLD-20-S020VA-G2
参考基準価格(税別)¥784,740
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)