※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR
仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250 x 2)、エレメント分類:(S) エレメント種類:焼結金属,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(070) 70μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR
注文コード69794403
品番FGGSB-20-S070NA-G2
参考基準価格(税別)¥476,650
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)