※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR
仕様エレメント長さ:(C) L750 (L250 x 3)、エレメント分類:(H) エレメント種類:ファイバ,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:-
注文コード69794446
品番FGGSC-20-H010A-G2
参考基準価格(税別)¥263,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)