※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR
仕様エレメント長さ:(D) L1000 (L250 x 4)、エレメント分類:(M) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS304/エポキシ、公称ろ過精度:(074) 74μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR
注文コード69794525
品番FGGSD-20-M074NA
参考基準価格(税別)¥810,750
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)