※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR
仕様エレメント長さ:(D) L1000 (L250 x 4)、エレメント分類:(S) エレメント種類:焼結金属,材質:ステンレス、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR
注文コード69794534
品番FGGSD-20-S010NA
参考基準価格(税別)¥736,140
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)