※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FGH - 液体用高精度フィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69794595
品番
FGH300-04-J006T
参考基準価格(税別)
¥86,080
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
エレメント分類:(J) HEPO 2
ボディサイズ
(300) エレメント長さ: L496,適用エレメント: EJ901S, ED901S
管接続口径
(04) Rc 1/2
ろ過精度
(006) 6 μm,ろ過効率99%