※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様構造・接続方法:(0) L形ねじ込み・フランジ兼用、接続口径 (出口側):(06) 3/4B、差圧表示:(4) 差圧表示器、リリーフ弁:(1) なし、油圧作動油:(0) 石油系、公称ろ過度:(105) 105 μm、相フランジ:(F) 相フランジ付
注文コード69794665
品番FH990-06-410-M105F
参考基準価格(税別)¥40,870
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)