※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FH99 - ケース付サクションフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
構造・接続方法:(0) L形ねじ込み・フランジ兼用、接続口径 (出口側):(08) 1B、差圧表示:(5) 差圧表示スイッチ、リリーフ弁:(0) リリーフ弁付、油圧作動油:(0) 石油系、公称ろ過度:(074) 74 μm、相フランジ:(-) なし
注文コード
69794699
品番
FH990-08-500-M074
参考基準価格(税別)
¥45,870
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構造・接続方法:(0) L形ねじ込み・フランジ兼用、接続口径 (出口側):(08) 1B、差圧表示:(5) 差圧表示スイッチ、リリーフ弁:(0) リリーフ弁付、油圧作動油:(0) 石油系、公称ろ過度:(074) 74 μm、相フランジ:(-) なし