※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FHIA - 立型サクションフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(06) 3/4B
仕様
油圧作動油:(N) 石油系、公称ろ過度:(074) 74 μm、差圧表示:(D) なし (ブランキングキャップ)、リリーフ弁:(D) なし(ブランキングプレート)
注文コード
69794857
品番
FHIAN-06-M074DD
参考基準価格(税別)
¥23,210
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) 3/4B
仕様
油圧作動油:(N) 石油系、公称ろ過度:(074) 74 μm、差圧表示:(D) なし (ブランキングキャップ)、リリーフ弁:(D) なし(ブランキングプレート)