※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FHIA - 立型サクションフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(04) 1/2B
仕様
油圧作動油:(W) 水・グリコール系、エマルジョン系、公称ろ過度:(074) 74 μm、差圧表示:(E) 差圧表示スイッチ、リリーフ弁:(R) リリーフ弁付
注文コード
69794988
品番
FHIAW-04-M074ER
参考基準価格(税別)
¥27,390
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2B
仕様
油圧作動油:(W) 水・グリコール系、エマルジョン系、公称ろ過度:(074) 74 μm、差圧表示:(E) 差圧表示スイッチ、リリーフ弁:(R) リリーフ弁付