※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ1 - クイックチェンジフィルタ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) Rc 1/2 仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(H) ファイバエレメント(コットン)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(X19) Vバンドサポートなし 注文コード69795189 品番FQ1011N-04-H020-BX19
参考基準価格(税別)¥31,130 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は接続口径・仕様など123種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(04) Rc 1/2 ろ過精度(020) 20 um 仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(H) ファイバエレメント(コットン)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(X19) Vバンドサポートなし オプション(B) ブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする