※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ1-X0 - クイックチェンジフィルタ/標準外エレメント/精密洗浄用

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) Rc 1/2 仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM、エレメント 記号:(D) メンブランCAエレメント(ED111Sシリーズ)、パッキン材質:(V) FKM 注文コード69796354 品番FQ1011V-04-DX40VX0
参考基準価格(税別)¥40,370 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は接続口径・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM、エレメント 記号:(D) メンブランCAエレメント(ED111Sシリーズ)、パッキン材質:(V) FKM オプション(-) なし 接続口径(04) Rc 1/2 ろ過精度(X40) 0.4 um

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする