※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
注文コード
69797027
品番
G46-10-01-SRA-C2
参考基準価格(税別)
¥36,360
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・最大表示圧力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
グレード
(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(10) 1.0MPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様
特殊仕様:(-) なし
オプション
(-) なし