曜日別特売
G46-2-01M-SRA-C2 G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMC 69797079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(2) 0.2MPa注文コード69797079品番G46-2-01M-SRA-C2
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
グレード(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(2) 0.2MPaアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なしオプション(M) M5(めねじ)付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする