※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
GZ46 - 真空用圧力計
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(E) 禁油・外部銅系不可、正圧側圧力単位:(-) なし、特殊仕様:(-) なし
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
69797553
品番
GZ46E-K-02-C2
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
真空用圧力計
圧力レンジ:-100~200kPa
接続ねじ
(02) R1/4
表示圧力範囲
(-) -100~0kPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様
(E) 禁油・外部銅系不可、正圧側圧力単位:(-) なし、特殊仕様:(-) なし
オプション
-
正圧側圧力単位
-
負圧側圧力単位
kPa