※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 関連機器
GZ46 - 真空用圧力計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(E) 禁油・外部銅系不可、正圧側圧力単位:(K) kPa、特殊仕様:(-) なし
接続ねじ
(02) R1/4
注文コード
69797596
品番
GZ46E-K1K-02-C2
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
真空用圧力計
圧力レンジ:-100〜200kPa
接続ねじ
(02) R1/4
表示圧力範囲
(1) -100〜100kPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様
(E) 禁油・外部銅系不可、正圧側圧力単位:(K) kPa、特殊仕様:(-) なし
オプション
-
正圧側圧力単位
kPa
負圧側圧力単位
kPa